No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 50.
REF: 0048-4-20
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 4X20 CLASE 4.8 GRADO 2
$219
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 4X16 CLASE 4.8 GRADO 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X10 CLASE 4.8 GRADO 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X16 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X20 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X25 CLASE 4.8 GRADO 2 TORNILLO AUTOPERFORANTE PHILIPS - DIN 7504M, Material: acero de bajo carbono, Montaje: Philips, Cabeza: Curva, Hilo: Autorroscante, Acabado: Galvanizado blanco, Punta: Broca | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X30 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X10 CLASE 4.8 GRADO 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X16 CLASE 4.8 GRADO 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X20 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X30 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X40 CLASE 4.8 GRADO 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 8X20 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 8X30 CLASE 4.8 GRADO 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 4X20 CLASE 4.8 GRADO 2" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X18
$1,296Unidades disponibles
REF: 0281-6-18
Añadir al carrito - 3/4 pulg.
COPA DE IMPACT DE 3/4 CORTA -WS24
$116,950Unidades disponibles
REF: 0714-14-04
Añadir al carrito - Broca helicoidal
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 3/32 Â
$7,073Unidades disponibles
REF: 0617-440-332
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D9.6XL19XLT64MM
$139,889Unidades disponibles
REF: 0616-007-031
Añadir al carrito - acero cincado
GRASERA MILIMETRICA M6 PASO D ROSCA 1 MM
$7,170Unidades disponibles
REF: 0986-50
Añadir al carrito - alta temperatura
MASILLA HITEMP SELLDR 1000DGRC 310ML
$161,999Unidades disponibles
REF: 0893-290-0
Añadir al carrito - Acoplamiento rápido
ACOP RÁPIDO MACHO 1/4 ACERO SERIE2000
$120,392Unidades disponibles
REF: 0699100314
Añadir al carrito - Gira terraja
VOLVEDOR O BANDEADOR P. DADO M7 A M9
$95,517Unidades disponibles
REF: 0659-3
Añadir al carrito - Arandela ala ancha
ARAND DEFENSA GALVNZ ZINC D13.0X50X2.5
$3,653Unidades disponibles
REF: 0411-12-50
Añadir al carrito - acero 8.8
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X100 GRAD 5
$3,632Unidades disponibles
REF: 0082-8-100
Añadir al carrito

TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 4X20 CLASE 4.8 GRADO 2
$219
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.