No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
REF: 0048-6-16
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X16 CLASE 4.8 GRADO 2
$685
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 4X16 CLASE 4.8 GRADO 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 4X20 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X10 CLASE 4.8 GRADO 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X16 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X20 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X25 CLASE 4.8 GRADO 2 TORNILLO AUTOPERFORANTE PHILIPS - DIN 7504M, Material: acero de bajo carbono, Montaje: Philips, Cabeza: Curva, Hilo: Autorroscante, Acabado: Galvanizado blanco, Punta: Broca | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 5X30 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X10 CLASE 4.8 GRADO 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X20 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X30 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X40 CLASE 4.8 GRADO 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 8X20 CLASE 4.8 GRADO 2 Tornillo cónico cruz (Phillips) de acero cincado cuerda corrida. DIN 965 (ISO 7046). Clase 4.8. Grado 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 8X30 CLASE 4.8 GRADO 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X16 CLASE 4.8 GRADO 2" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- acero fosfatado
SEGURO TIPO E DE ACO FOSF D 8MM
$501Unidades disponibles
REF: 0490-80
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X60 GRAD 5
$1,966Unidades disponibles
REF: 0057-8-60
Añadir al carrito - Accesorios Auto y Cargo (Lámparas
TERNL ELECTR HEMBRA 1.5-2.5MM2 AZUL
$130Unidades disponibles
REF: 05589772
Añadir al carrito - acc.
VENTOSA OVALADA FLEX VIOLETA 47X33CM
$20,723Unidades disponibles
REF: 0691-500-118
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D9.6XL19XLT64MM
$139,889Unidades disponibles
REF: 0616-007-031
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 400
$2,510Unidades disponibles
REF: 0577150400
Añadir al carrito - Alicates y destornillador VDE
JUEGO DE LLAVES FIJAS AISLADAS 7 PCS
$774,679Unidades disponibles
REF: 0714003007
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 1/2- 12MM – 50 PCS
$24,125Unidades disponibles
REF: 090312_60
Añadir al carrito - DIN
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M10X15
$9,305Unidades disponibles
REF: 4627-10-15
Añadir al carrito

TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X16 CLASE 4.8 GRADO 2
$685
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.