No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
REF: 0281-8-40
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 8X40
$2,851
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 4X10 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 4X12 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 4X16 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 4X25 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 4X30 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 5X16 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 5X20 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 5X30 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X16 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X18 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X25 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X30 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X35 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X40 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X50 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X90 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 8X16 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 8X40" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ BLANCA 19MM X 20M
$54,958Unidades disponibles
REF: 0894909519
Añadir al carrito -
Lubricantes y desoxidantes
PASTA DE ALU ANTIADHERENTE AL 1100 100GR
$95,819Unidades disponibles
REF: 0893-110-1
Añadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 600
$2,510Unidades disponibles
REF: 0577150600
Añadir al carrito -
BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 41 SILVER
$350,420Unidades disponibles
REF: 0899194410
Añadir al carrito -
Eliminador concentrado de resina
LIMPIA DE RESINA 5LTR
$497,042Unidades disponibles
REF: 0893-611
Añadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 150
$2,838Unidades disponibles
REF: 0577151150
Añadir al carrito -
Broca helicoidal
BROCA HSS GOLDBLACK DIN338 MANGO TRIAN 4
$24,515Unidades disponibles
REF: 0627-470
Añadir al carrito -
Broca de percusión Plus
BROCA SDS PLUS 14X2600 MM
$51,985Unidades disponibles
REF: 0648-771-426
Añadir al carrito -
Alicates
ALICATE UNIV NEGR/ROJ-L160MM MANGO DELGA
$168,253Unidades disponibles
REF: 0715-01-574
Añadir al carrito -
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 8X40
$2,851
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.