Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0057-10-60
TORN HEX DE ACO ZINC 10X60 GRAD 5

$3,389

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
TORN HEX DE ACO ZINC 10X20 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 10X30 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 10X35 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 10X40 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 10X50 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 10X70 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 12X30 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 12X40 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 12X50 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 12X60 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 4X10 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 4X16 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 4X20 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 4X30 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 4X40 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 5X10 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 5X16 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 5X20 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 5X25 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 5X30 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 5X35 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 5X40 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 5X50 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 6X16 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 6X20 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 6X25 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 6X30 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 6X35 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 6X40 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 6X50 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 6X60 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 6X70 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 6X80 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 8X16 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 8X20 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 8X25 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 8X30 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 8X35 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 8X40 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 8X50 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 8X60 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 8X70 GRAD 5
Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 8X80 GRAD 5
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN. HEX. ROSCA ORD. CINC. 5/16 X 1 1/2
Ver ProductoAñadir al carrito
TORN. HEX. ROSCA ORD. CINC. 5/16 X 3/4
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "TORN HEX DE ACO ZINC 10X60 GRAD 5"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    TORN HEX DE ACO ZINC 10X60 GRAD 5

    $3,389

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299