No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
REF: 0057-12-60
TORN HEX DE ACO ZINC 12X60 GRAD 5
$4,652
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TORN HEX DE ACO ZINC 10X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X70 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X10 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X70 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X80 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X70 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X80 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN HEX DE ACO ZINC 12X60 GRAD 5" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fresa de metal duro con dientes MX
FRES MET CILND DENT FRNT D9.6XL19XLT64MM
$155,577Unidades disponibles
REF: 0616-001-031
Añadir al carrito - acero fosfatado
SEGURO TIPO E DE ACO FOSF D 1.5MM
$306Unidades disponibles
REF: 0490-15
Añadir al carrito - Accesorios automoción
PLUMILLA METALICA ESTANDAR 18-450MM
$22,270Unidades disponibles
REF: 0848270018
Añadir al carrito - acero 8.8 cincado
TORN. HEX. DE ACO CINCADO CON. sario
$1,693Unidades disponibles
REF: 0273-928-20
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMBILLO ILUMINACION INTERNA 36MM 12V 5W
$2,294Unidades disponibles
REF: 0720-171-1
Añadir al carrito - Accesorios Auto y Cargo (Lámparas
TERNL ELECTR HEMBRA 1.5-2.5MM2 AZUL
$125Unidades disponibles
REF: 05589772
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T9
$22,941Unidades disponibles
REF: 0899402409
Añadir al carrito - Calzado de trabajo
ZAPATO SEGUR CHAMPION T 43
$391,036Unidades disponibles
REF: 1899732430
Añadir al carrito - Herramienta especial para coches
SET EXTRACTOR POLEA CIGÜEÑAL
$1,053,829Unidades disponibles
REF: 9071452110
Añadir al carrito - Aceite de corte
FLUIDO DE CORTE SPRAY 300ML
$82,449El precio original era: $82,449.$32,900El precio actual es: $32,900.Ahorras: $49,549
Unidades disponibles (995)
REF: 08901193
Añadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 12X60 GRAD 5
$4,652
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.