No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 50.
REF: 0057-5-20
TORN HEX DE ACO ZINC 5X20 GRAD 5
$577
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TORN HEX DE ACO ZINC 10X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X70 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X10 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X70 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X80 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X70 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X80 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN HEX DE ACO ZINC 5X20 GRAD 5" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- DIN
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/32 L 2 1/2
$1,799Unidades disponibles
REF: 0470-532-212
Añadir al carrito - Grasa lubricante
GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 18KG
$1,716,830Unidades disponibles
REF: 0890401420
Añadir al carrito - acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 4X30
$658Unidades disponibles
REF: 0281-4-30
Añadir al carrito - Herramientas manuales
PUNTA BRISTOL LARGA 3/8IN M8
$28,049Unidades disponibles
REF: 0614-788-508
Añadir al carrito - Gira terraja
VOLVEDOR O BANDEADOR P. DADO M7 A M9
$90,109Unidades disponibles
REF: 0659-3
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR COBRE C 18/20 2.1MM 1-2.5MM
$1,183Unidades disponibles
REF: 0558-990-6
Añadir al carrito - Corona perforadora HSS
CORONA PERFOR HSS 1IN
$289,234Unidades disponibles
REF: 0632-550-100
Añadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 5X20 GRAD 5
$577
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.