No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
REF: 0057-6-60
TORN HEX DE ACO ZINC 6X60 GRAD 5
$1,334
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TORN HEX DE ACO ZINC 10X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X30 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X35 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X40 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X50 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X60 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X70 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X30 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X40 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X50 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X60 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X10 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X16 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X20 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X30 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X40 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X10 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X16 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X20 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X25 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X35 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X40 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X50 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X30 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X35 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X40 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X50 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X70 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X80 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X16 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X20 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X30 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X40 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X70 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X80 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. HEX. ROSCA ORD. CINC. 5/16 X 1 1/2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. HEX. ROSCA ORD. CINC. 5/16 X 3/4 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN HEX DE ACO ZINC 6X60 GRAD 5" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 17
$721Unidades disponibles
REF: 0438-17
Añadir al carrito - Accesorios automoción
FUSIBLE MINI DE 2 AMPERIOS GRIS
$540Unidades disponibles
REF: 0731-300-02
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 24 MMX3 MM
$613Unidades disponibles
REF: 0468-024-30
Añadir al carrito - cab. redond.
TUERCA REMACHABLE 3/16IN BICROM
$461Unidades disponibles
REF: 0948-800-5-316
Añadir al carrito - Broca escalonada
BROC ESCALND DE 4MM A 12MM DE DIAMTR
$206,131Unidades disponibles
REF: 0694-61
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 3 MMX2 MM
$199Unidades disponibles
REF: 0468-003-20
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X16 GRAD 5
$975Unidades disponibles
REF: 0057-8-16
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP 4-4 1/8×3/8
$65Unidades disponibles
REF: 0938-18-380
Añadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 6X60 GRAD 5
$1,334
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.