No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
REF: 0057-8-30
TORN HEX DE ACO ZINC 8X30 GRAD 5
$1,085
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TORN HEX DE ACO ZINC 10X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X70 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X10 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X70 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X80 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X35 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X40 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X70 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X80 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN HEX DE ACO ZINC 8X30 GRAD 5" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA NAR. VELCRO SUAVE 7 (170mm)
$76,206Unidades disponibles
REF: 0585170003
Añadir al carrito - Cepillo para superf.
GRATA TIPO PINCEL EN ACO 1IN 25MM
$15,940Unidades disponibles
REF: 0714691214
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 2MM L20MM
$374Unidades disponibles
REF: 0475-2-20
Añadir al carrito - Acero cincado bicromatado
ANILLO SEGUR AGRICOL ACO BICROM D8XL42MM
$6,629Unidades disponibles
REF: 0472-8
Añadir al carrito - Alicates y destornillador VDE
JUEGO DE LLAVES FIJAS AISLADAS 7 PCS
$730,829Unidades disponibles
REF: 0714003007
Añadir al carrito - 8 piezas
CONJUNTO DE ADAPTADORES DE 8 PIEZAS
$509,829Unidades disponibles
REF: 0965-12-80
Añadir al carrito - Broca helicoidal
BROC HSS GOLDBLACK MANGO TRIAN 7.9MM
$38,117Unidades disponibles
REF: 0627-790
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC FLAP P VIDRIO 115MM GR. 60
$8,913Unidades disponibles
REF: 0578313016
Añadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 8X30 GRAD 5
$1,085
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.