No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
REF: 0057-8-35
TORN HEX DE ACO ZINC 8X35 GRAD 5
$1,101
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TORN HEX DE ACO ZINC 10X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X30 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X35 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X40 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X50 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X60 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 10X70 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X25 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X30 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X40 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X50 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 12X60 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X10 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X16 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X20 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X30 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 4X40 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X10 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X16 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X20 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X25 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X30 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X35 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X40 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 5X50 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X16 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X20 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X30 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X35 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X40 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X50 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X60 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X70 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 6X80 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X16 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X20 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X25 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X30 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X40 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X50 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X60 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X70 GRAD 5 Tornillo hexagonal de acero cincado rosca entera. DIN 933 (ISO 4017). Clase 8.8. Grado 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN HEX DE ACO ZINC 8X80 GRAD 5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. HEX. ROSCA ORD. CINC. 5/16 X 1 1/2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN. HEX. ROSCA ORD. CINC. 5/16 X 3/4 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TORN HEX DE ACO ZINC 8X35 GRAD 5" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Acc.
ADAPTADOR DE 14X2 MACHO 5/8 HEMBRA CON LONGITUD DE 6CM TAPONADO S/M EN ACERO
$165,559Unidades disponibles
REF: 90585_058_014_6
Añadir al carrito - cabeza hexagonal
TAPON DE CARTER DE ACO CINCADO 14X15
$12,839Unidades disponibles
REF: 0240-14-15
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ARAND DE COBRE D 10X12
$1,171Unidades disponibles
REF: 0460-10-12
Añadir al carrito - acero cincado tipo 1 AW 30
TOR-AVELL-RANUR-AW30-A2K-7.5X122
$3,725Unidades disponibles
REF: 0234730122
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON SDS
BROCA HORMIGON SDS 1/4 x 6
$11,320Unidades disponibles
REF: 0648701406
Añadir al carrito
TORN HEX DE ACO ZINC 8X35 GRAD 5
$1,101
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.