TORN LAM AVELL PH ZN 10X1 1/2″ 4,8X38MM
$139
Tornillo autorroscante philips cabeza plana – DIN 7982
Descripción
Tornillo autorroscante philips cabeza plana – DIN 7982
- Estándar: DIN 7982 (ISO 7050).
- Material: acero de bajo carbono.
- Clase de resistencia: N.A.
- Encaje: Philips.
- Cabeza: Plana.
- Acabado: Galvanizado blanco.
- Rosca: autorroscante DIN 7970 (ISO 1478).