No hay productos en el carrito.
Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Estándar: DIN 7982 (ISO 7050).
- Material: acero de bajo carbono.
- Clase de resistencia: N.A.
- Encaje: Philips.
- Cabeza: Plana.
- Acabado: Galvanizado blanco.
- Rosca: autorroscante DIN 7970 (ISO 1478).
tabla_medidas |
REF: 0123142038
TORN LAM AVELL PH ZN 8X1 1/2 4,2X38MM
$87
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TORN AUTOROSC GOTA PHIL ZINC 5/32X1 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC GOTA PHIL ZINC 11/64X1/2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC GOTA PHIL ZINC 11/64X5/8 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN AUTOROSC GOTA PHIL ZINC 3/16X1 3/4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 6X1 3,5X25MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 8X3/4 4,2X19MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 8X1 4,2X25MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 10X1 4,8X25MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 10X1 1/4 4,8X32MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 10X1 1/2 4,8X38MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TORN LAM AVELL PH ZN 10X1 3/4 4,8X45MM Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 100
$3,035REF: 8570109100
Añadir al carrito - Inserto roscado de cable Insert Coil
SET INSERTOS W-TEC -M12-19TLG
$1,067,842REF: 4627-990-12
Añadir al carrito