WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • TORQUIMETRO DE ½ 220L (60-300NM)

TORQUIMETRO DE ½ 220L (60-300NM)

Ref: 0714-71-24

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión, para comprobar a intervalos regulares con el equipo de medición adecuado para ajustar cuando sea necesario.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

· Precisión de ± 3% de los valores fijados, según ISO 6789:2003.
· Ajuste sencillo y preciso girando el mango.
· Encastre cuadrado reversible.
· Mango con 2 componentes anti-deslizante.
· Escala en Nm y en lbf. ft.
· Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar los tornillos.
· Afloje el tornillo después de usarlo y ajustarlo a los valores más bajos.
· Con certificado de calibración.
· Suministrado en caja plástica.

Ref: 0714-71-21 TORQUIMETRO 3/8 20-100NM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
TORQUIMETRO 3/8 20-100NM

TORQUIMETRO 3/8 20-100NM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0714-71-22 TORQUIMETRO 1/2 20-100NM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
TORQUIMETRO 1/2 20-100NM

TORQUIMETRO 1/2 20-100NM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0714-71-23 TORQUIMETRO DE 1/2 L455 40-200NM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
TORQUIMETRO DE 1/2 L455 40-200NM

TORQUIMETRO DE 1/2 L455 40-200NM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.