TORQUIMETRO Y GENIOMETRO DIGITAL 1/2″
Ref: 0714305312
Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Adaptador de torque digital con indicador de valor en grados y torque en distintas unidades de medida.

WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales
RegístrateAdaptador de torque digital con indicador de valor en grados y torque en distintas unidades de medida.
•Trabajos de ajuste y montaje.
•Armado de motores y carrocerías.
•Ensamble de equipos en general.
•Se puede adaptar a cualquier mango de fuerza o ratchet de 1/2’’.
•Compacto y liviano, fácil de usar y transportar.
•Puede ser utilizado para recalibrar torques convencionales.
•30 Memorias para torques y ángulos.
•Display LCD con luz LED de fondo.
•Indica el progreso del valor medido por medio de alarma y colores en el display. (Verde para progreso por debajo de 80%, Naranja para progreso entre 80 y 99% y Rojo para 100% o más)
•Apagado automático después de 2 minutos de inactividad.
•Cuadrante de entrada y salida 1/2’’
•Unidades de medida: N.m, Kg.cm, lb.ft, lb.in
•Rango de torque: 1 a 370 N.m (273 lb.ft)
•Rango de ángulo: 1 a 720°
•Precisión de torque: +/- 1,5%
•Precisio de ángulo: +/- 2%
•Bateria: AAA (x2)
¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.