WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • TRONZADORA ELECTRICA CORTE METAL 14” 2400W

TRONZADORA ELECTRICA CORTE METAL 14” 2400W

Ref: 0702510110

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Tronzadora eléctrica para operaciones de corte de metal para disco de 14” y 2400 W.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Para cortar materiales metálicos principalmente, permite realizar cortes rectos y en ángulo sobre perfiles, tubos, varillas, etc.

•Motor Monofásico
•Potente 2400 W
•Precisa en sus cortes
•Robusta estructura
•Empuñadura ergonómica para un trabajo cómodo y fácil
•Ángulo de corte de 0-45º
•Guarda para protección de chispa
•Tope con prensa de profundidad ajustable.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.