Cargando...

Saltar enlaces

Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985

  • Tuercas hexagonales con altura nominal más baja que cumplen
    con DIN 985
  • Baño: Cincado galvanizado según DIN 50 901 A2.
  • Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo: Anillo
    de poliamida
  • Clase I8I
  • Dispositivo antipérdida, fijación
  • La designación de la clase de resistencia tiene dos barras
    verticales agregadas antes y después del código de resistencia
    para diferenciar

principales_ventajas

  • Baño: Cincado galvanizado
  • Dispositivo de bloqueo: Anillo de poliamida
  • Clase I8I

tabla_medidas

Art. N°Diámetro
(mm) d1
Altura
(mm) m1
Paso de
rosca
Llave s1U/E
0368-3340.55.5100
0368-4450.77100
0368-5550.88100
0368-6661.010100
0368-777,51.011100
0368-8881.2513100
0368-1010101.517100
0368-10-12510101.251750
0368-1212121.01950
0368-12-112121.751925
0368-12-12512121.251925
0368-12-1512121.51925
0368-1414142.02225
0368-14-1514141.52225
0368-1616162.02425
0368-16-1516161.52425
0368-1818182.02725
0368-20-1520201.53025
REF: 0368-12-125
TUERCA HEX SEGUR M12-1.25 LLAVE 21

$1,301

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
TUERCA HEX SEGUR M10-1.5 LLAVE 17
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985, VENTAJAS: •Baño: Cincado galvanizado •Dispositivo de bloqueo: Anillo de poliamida •Clase I8I
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M10-1.25 LLAVE 17
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985, VENTAJAS: •Baño: Cincado galvanizado •Dispositivo de bloqueo: Anillo de poliamida •Clase I8I
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M12-1.75 LLAVE 19
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M12-1.0 LLAVE 20
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985, VENTAJAS: •Baño: Cincado galvanizado •Dispositivo de bloqueo: Anillo de poliamida •Clase I8I
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M12-1.5 LLAVE 19
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985, VENTAJAS: •Baño: Cincado galvanizado •Dispositivo de bloqueo: Anillo de poliamida •Clase I8I
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M14-2.0 LLAVE 22
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985, VENTAJAS: •Baño: Cincado galvanizado •Dispositivo de bloqueo: Anillo de poliamida •Clase I8I
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M14-1.5 LLAVE 22
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M16-2.0 LLAVE 24
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M16-1.5 LLAVE 24
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M3-0.5 LLAVE 5.5
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985, VENTAJAS: •Baño: Cincado galvanizado •Dispositivo de bloqueo: Anillo de poliamida •Clase I8I
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M4-0.7 LLAVE 7
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985, VENTAJAS: •Baño: Cincado galvanizado •Dispositivo de bloqueo: Anillo de poliamida •Clase I8I
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M5-0.8 LLAVE 8
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M6-1.0 LLAVE 10
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985, VENTAJAS: •Baño: Cincado galvanizado •Dispositivo de bloqueo: Anillo de poliamida •Clase I8I
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX SEGUR M8-1.25 LLAVE 13
Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Tuercas hexagonales de seguridad. Tuerca Poly-Stop: DIN 985

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "TUERCA HEX SEGUR M12-1.25 LLAVE 21"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    TUERCA HEX SEGUR M12-1.25 LLAVE 21

    $1,301

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299