Saltar enlaces

Tuerca hexagonal DIN 934

  • Acero Clase I8I
  • Galvanizado, pasivado azul (A2K)
  • La designación de la clase de resistencia tiene dos barras
    verticales agregadas antes y después del código de resistencia
    para diferenciar

principales_ventajas

  • Acero
  • Clase I8I
  • Galvanizado, pasivado azul (A2K

tabla_medidas

Art. N°Diámetro
(mm) d1
Altura
(mm) m1
Paso de
rosca
Llave
s1
U/E
0317-221.60.44100
0317-252,520.455100
0317-332.40.55,5100
0317-443.20.77100
0317-5540.88100
0317-6651.010100
0317-775.51.011100
0317-886.51.2513100
0317-101081.517100
0317-10-11081.017100
0317-10-1251081.251750
0317-1212101.751950
0317-12-1512101.51950
0317-1414112.02250
0317-1616132.02450
0317-1818152.02750
0317-18-1518151.52750

REF: 0317-10
TUERCA HEX ZINC M10 LLAVE 17

$168

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
TUERCA HEX ZINC M12 LLAVE 19
Tuerca hexagonal DIN 934
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX ZINC M12-1.5 LLAVE 19
Tuerca hexagonal DIN 934
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX ZINC M14 LLAVE 22
Tuerca hexagonal DIN 934
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX ZINC M16 LLAVE 24
Tuerca hexagonal DIN 934
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX ZINC M2 LLAVE 4
Tuerca hexagonal DIN 934
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX ZINC M2-2.5 LLAVE 4
Tuerca hexagonal DIN 934
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX ZINC M3 LLAVE 5.5
Tuerca hexagonal DIN 934
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX ZINC M4 LLAVE 7
Tuerca hexagonal DIN 934
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCA HEX ZINC M5 LLAVE 8
Tuerca hexagonal DIN 934
Ver ProductoAñadir al carrito
TUERCAS HEXAGONAL CINC 3/4-10
Tornillo de rosca ordinario cincado. Cabeza hexagonal. Uso para hilo ordinario.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Tuerca hexagonal DIN 934

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "TUERCA HEX ZINC M10 LLAVE 17"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    TUERCA HEX ZINC M10 LLAVE 17

    $168

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299