No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 100.
REF: 33175811
TUERCAS HEXAGONAL CINC 5/8-11
$714
Unidades disponibles
Categorías: acero I10I, cincado, DIN, DIN 934, Normalizado, Tuerca hexagonal, Tuercas, Tuercas hexagonales
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TUERCA HEX ACO BICROM M10 I10I LLAVE 17 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TUERCA HEX DIN934-I10I-LL13-A2K ZINC-M8 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "TUERCAS HEXAGONAL CINC 5/8-11" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Productos de protección para bajos
SPRAY PROTECTOR DE BAJOS NEGRO 500ML
$81,672Unidades disponibles
REF: 0892075012
Añadir al carrito - cab. redond.
TUERCA REMACHABLE 3/16IN BICROM
$425Unidades disponibles
REF: 0948-800-5-316
Añadir al carrito - Broca escalonada
BROC ESCALND DE 4MM A 30MM DE DIAMTR
$654,749Unidades disponibles
REF: 0694-66
Añadir al carrito - de cuadrado triple
PUNTA BRISTOL 3/8IN M6
$20,230Unidades disponibles
REF: 0614-788-406
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100
$2,856Unidades disponibles
REF: 08570108100
Añadir al carrito
TUERCAS HEXAGONAL CINC 5/8-11
$714
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.