No hay productos en el carrito.
VALVULA ACOPLE RAPIDO 13MM(1/2") MANGUERA - BRONCE LATON
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
principales_ventajas | <ul> <li>La conexión tarda sólo unos segundos.</li> <li>Para uso universal.</li> <li>Mango de liberación cerrada evitando que el interior se ensucie.</li> <li>Por su novedoso sistema de pasadores de seguridad presenta una mayor vida util a los sistemas convecionales.</li> <li>Se puede utilizar junto con los pezones de acero.</li> <li>Gracias a los materiales de fabricacion como bronce y acero inoxidable evita la corrosion en el sistema.</li> <li>Gracias a un mayor diametro interior permite menores perdidas de presión trabajando a presiones mas bajas con menores perdidas de energia.</li> <li>Presión de trabajo: 0 - 70 bar.</li> <li>Resistencia a la temperatura: -20 ° C a + 100 ° C.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0699-121-3
VALV ACOPLE RAPIDO 1/2 MANGU BRONC LATON
$89,143
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | VALV ACOPLE RAPIDO 3/8 MANGU BRONC LATON VALVULA ACOPLE RAPIDO 9MM(3/8″) MANGUERA – BRONCE LATON | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR60 30X20MM VASTG 1/4
$13,002REF: 0672913008
Añadir al carrito - Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 38
$373,579REF: 1899401380
Añadir al carrito - Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. ALU 12IN 300MM 80 DIENTES
$409,385REF: 0611012080
Añadir al carrito