Saltar enlaces

VALVULA ACOPLE RAPIDO 1/4″ HEMBRA – BRONCE LATON

$50,939

La conexión tarda sólo unos segundos. Para uso universal. Mango de liberación cerrada evitando que el interior se ensucie.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0699-101-4 Categorías: ,

Descripción

La conexión tarda sólo unos segundos. Para uso universal. Mango de liberación cerrada evitando que el interior se ensucie.

  • La conexión tarda sólo unos segundos.
  • Para uso universal.
  • Mango de liberación cerrada evitando que el interior
    se ensucie.
  • Por su novedoso sistema de pasadores de seguridad
    presenta una mayor vida util a los sistemas convecionales.
  • Se puede utilizar junto con los pezones de acero.
  • Gracias a los materiales de fabricacion como bronce y
    acero inoxidable evita la corrosion en el sistema.
  • Gracias a un mayor diametro interior permite menores
    perdidas de presión trabajando a presiones mas bajas
    con menores perdidas de energia.
  • Presión de trabajo: 0 – 70 bar.
  • Resistencia a la temperatura: -20 ° C a + 100 ° C.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos