Saltar enlaces

VALVULA ACOPLE RAPIDO 1/4″ MACHO – BRONCE LATON

$72,344

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0699-111-4 Categoría:

Acoplamiento rápido rosca macho

Ancho nominal de 7,2 = 40 mm²; bloques en una dirección
  • Conéctese en segundos
  • Para uso universal
  • Funda de liberación cerrada, por lo que no hay suciedad en el interior.
  • Pasadores de bloqueo endurecidos, por lo tanto resistentes al desgaste.
  • Se puede utilizar junto con pezones de acero.
  • Sin corrosión
  • Piezas de acoplamiento de latón, lisas
  • Muelles y anillos elásticos de acero inoxidable.
  • Presión de funcionamiento 0?35 bar
  • Resistencia a la temperatura: -20°C a +100°C

  • La conexión tarda sólo unos segundos.
  • Para uso universal.
  • Mango de liberación cerrada evitando que el interior se ensucie.
  • Por su novedoso sistema de pasadores de seguridad presenta una mayor vida util a los sistemas convecionales.
  • Se puede utilizar junto con los pezones de acero.
  • Gracias a los materiales de fabricacion como bronce y acero inoxidable evita la corrosion en el sistema.
  • Gracias a un mayor diametro interior permite menores perdidas de presión trabajando a presiones mas bajas con menores perdidas de energia.
  • Presión de trabajo: 0 – 70 bar.
  • Resistencia a la temperatura: -20 ° C a + 100 ° C.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos