Saltar enlaces

VALVULA ACOPLE RAPIDO 3/8 HEMBRA – BRONCE LATON

$84,899

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0699-103-8 Categoría:
Ancho nominal de 7,2 = 40 mm²; bloques en una dirección
  • Conéctese en segundos
  • Para uso universal
  • Funda de liberación cerrada, por lo que no hay suciedad en el interior.
  • Pasadores de bloqueo endurecidos, por lo tanto resistentes al desgaste.
  • Se puede utilizar junto con pezones de acero.
  • Sin corrosión
  • Piezas de acoplamiento de latón, lisas
  • Muelles y anillos elásticos de acero inoxidable.
  • Presión de funcionamiento 0?35 bar
  • Resistencia a la temperatura: -20°C a +100°C
  • La conexión tarda sólo unos segundos.
  • Para uso universal.
  • Mango de liberación cerrada evitando que el interior
    se ensucie.
  • Por su novedoso sistema de pasadores de seguridad
    presenta una mayor vida util a los sistemas convecionales.
  • Se puede utilizar junto con los pezones de acero.
  • Gracias a los materiales de fabricacion como bronce y
    acero inoxidable evita la corrosion en el sistema.
  • Gracias a un mayor diametro interior permite menores
    perdidas de presión trabajando a presiones mas bajas
    con menores perdidas de energia.
  • Presión de trabajo: 0 – 70 bar.
  • Resistencia a la temperatura: -20 ° C a + 100 ° C.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos