Saltar enlaces

VALVULA ACOPLE RAPIDO 9MM(3/8″) MANGUERA – BRONCE LATON

$88,866

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0699-129 Categoría:
  • VÁLVULA ACOPLE RÁPIDO 6MM (1/4″) MANGUERA – BRONCE LATÓN
  • La conexión tarda sólo unos segundos.
  • Para uso universal.
  • Mango de liberación cerrada evitando que el interior se ensucie.
  • Por su novedoso sistema de pasadores de seguridad presenta una mayor vida util a los sistemas convecionales.
  • Se puede utilizar junto con los pezones de acero.
  • Gracias a los materiales de fabricacion como bronce y acero inoxidable evita la corrosion en el sistema.
  • Gracias a un mayor diametro interior permite menores perdidas de presión trabajando a presiones mas bajas con menores perdidas de energia.
  • Presión de trabajo: 0 – 70 bar.
  • Resistencia a la temperatura: -20 ° C a + 100 ° C.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos