Saltar enlaces
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela antideslizante, propiedades anti-estática, puntera en composite.
No se pudo obtener el video del producto.
  • Indicados para múltiples usos. 
  • Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones.
  • Adecuados para:

- Uso agrícola

- Industria forestal en general

- Metalúrgica

- Industria en general

- Talleres mecánicos y de chapa y pintura

- Plomeros

- Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros

- Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo

- Depósitos y trabajos de logística - Fábricas de electrónica

  • Protección Clase S1.
  • Calzado de seguridad acorde a norma ISO EN 20345:2011.
  • Calzado en corte bajo.
  • Posee puntera de Composite (200 Joules).
  • Zona del talón cerrada.
  • Propiedades anti-estática.
  • Talón con capacidad de absorber energía.
  • Suela de PU bi-componente resistente a combustibles y aceites y sustancias químicas.
  • Suela SRC (SRA + SRB). · Fabricados en nobuck.

modo_de_uso

<ul> <li>Al colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.</li> </ul>

principales_ventajas

<ul> <li>Protección Clase S1.</li> <li>Diseño moderno.</li> <li>Confortable, liviano y flexible.</li> <li>Suela anti-deslizante.</li> <li>Puntera de Composite.</li> <li>Propiedades anti-estática.</li> <li>Talón absorbe energía.</li> <li>Resistente a combustibles y aceites.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 1899401400
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 40

El precio original era: $373,579.El precio actual es: $164,899.

ProductoNombre y descripciónAcción
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 37
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática, puntera en composite.
Ver ProductoAñadir al carrito
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 38
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática, puntera en composite.
Ver ProductoAñadir al carrito
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 39
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática, puntera en composite.
Ver ProductoAñadir al carrito
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 41
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática, puntera en composite.
Ver ProductoAñadir al carrito
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 42
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática, puntera en composite.
Ver ProductoAñadir al carrito
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 43
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática, puntera en composite.
Ver ProductoAñadir al carrito
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 44
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática, puntera en composite.
Ver ProductoAñadir al carrito
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 45
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante, propiedades anti-estática, puntera en composite.
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299