This item: BROCA HSS 9,00 MM RED LINE DIN 338

Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

SKU: 0617-000-900 Categoría:

Descripción

Caracteristicas• Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa. • Fabricada en acero rápido (HSS). • Clasificación del acero: AISI M2. • Norma DIN 338. • Ángulo de la punta 118°. •Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros a partir de 2,5 mm). •Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones para perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm² (carga de ruptura). •Dureza (HV) entre 750 y 820. •Adecuada para perforaciones manualesAplicacion•Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticosRestricciones de Uso• No adecuada para mampostería o cualquier tipo de piedra.Principales ventajas• Buena estabilidad de las brocas • Mayor duración • Orificios precisos y concéntricos

Documentos

Descargar Ficha Técnica