This item: BROCA HSS MANGO REDUCIDO 11/16"

Broca de acero rápido – HSS, internamente rectificada, con encastre reducido cilíndrico y terminación brillante.

SKU: 0618-5200-1116 Categorías: , Etiquetas: ,

Descripción

Caracteristicas•Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa. •Con mango reducido de 1/2” •Fabricada en acero rápido (HSS) rectificado •Presentación medida en pulgadas. •Norma DIN 338. •Ángulo de la punta 135°. •Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros a partir de 2,5 mm). •Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones para perforar aceros de aleación hasta R = 700 N/mm² (carga de ruptura). •Dureza 62-64 HRC. •Adecuada para perforaciones manuales. •Acabado: Plateado brillanteAplicacion•Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos.Restricciones de Uso•No adecuada para mampostería o cualquier tipo de piedra.Principales ventajas•Con mango reducido de 1/2” •Fabricada en acero rápido (HSS) rectificado •Buena estabilidad de las brocas. •Mayor duración. •Orificios precisos y concéntricos.

Documentos

Descargar Ficha Técnica