+57(1) 7456389 / 3208899550
ventas@wurth.com.co

Menu

Skip to content
  • INICIO
  • NOSOTROS
    • Trabaja con nosotros
    • Code of compliance
    • Política de tratamiento de datos
  • CONTACTENOS
  • PAGOS ONLINE
  • INICIA SESION
Cart 0

    DISCO VELCRO PYRASTAR G-3000 150 DIAM

    Wurth Colombia > Productos > Procesamiento de material > Desbaste > DISCO VELCRO PYRASTAR G-3000 150 DIAM

    This item: DISCO VELCRO PYRASTAR G-3000 150 DIAM

    Disco velcro de lija de granos finos para acabados.

    Añadir a la lista de deseos
    SKU: 0587815300 Categorías: Desbaste, Procesamiento de material Etiquetas: Desbaste, Procesamiento de material
    • Documentos

    Documentos

    Descargar Ficha Técnica

    Productos relacionados

    • DISCO FLAP CIRCONIO-CORINDON 115MM GR. 40

      Añadir a la lista de deseos
    • DISCO FLAP CIRCONIO-CORINDON 115MM GR. 60 PX11

      Añadir a la lista de deseos
    • DISCO FLAP CIRCONIO-CORINDON 180MM GR. 80

      Añadir a la lista de deseos
    • DISCO FLAP CIRCONIO-CORINDON 180MM GR. 120

      Añadir a la lista de deseos

    Wurth Colombia

    AC 63 # 74B-42, Parque empresarial Normandia, Bodegas 1 y 2. Bogotá, Colombia
    ventas@wurth.com.co
    Tel: (571) 745 63 89
    Cel: 3208899550
    ver políticas de Privacidad de la empresa

    Nosotros

    Würth Colombia
    Trabaja con nosotros
    Code of compliance
    Contáctenos

    Contacto

    Productos
    Catálogos
    Brochure
    Placas

    BOLETIN ELECTRÓNICO

    Recibe información periódica con información sobre nuestros productos, técnicas de aplicación y novedades.

    Síguenos en Redes Sociales

    Copyright © Wurth Colombia
    • INICIO
    • NOSOTROS
      • Trabaja con nosotros
      • Code of compliance
      • Política de tratamiento de datos
    • CONTACTENOS
    • PAGOS ONLINE
    • INICIA SESION