+57(1) 7456389 / 3208899550
ventas@wurth.com.co

Menu

Skip to content
  • INICIO
  • NOSOTROS
    • Trabaja con nosotros
    • Code of compliance
    • Política de tratamiento de datos
  • CONTACTENOS
  • PAGOS ONLINE
  • INICIA SESION
Cart 0

    ESTUCHE DE BROCAS HSS  DE 1 MM HASTA 10 MM DE DIÁMETRO

    Wurth Colombia > Productos > Procesamiento de material > ESTUCHE DE BROCAS HSS  DE 1 MM HASTA 10 MM DE DIÁMETRO

    This item: ESTUCHE DE BROCAS HSS  DE 1 MM HASTA 10 MM DE DIÁMETRO

    Conjunto de brocas HSS 19 piezas

    Añadir a la lista de deseos
    SKU: 0634-4 Categoría: Procesamiento de material
    • Documentos

    Documentos

    Descargar Ficha Técnica

    Productos relacionados

    • DISCO VELCRO PYRASTAR G-3000 150 DIAM

      Añadir a la lista de deseos
    • DISCO SIERRA PARA MADERA 12″ (300MM) 80 DIENTES

      Añadir a la lista de deseos
    • DISCO FLAP CIRCONIO-CORINDON 115MM GR. 40

      Añadir a la lista de deseos
    • DISCO FLAP CIRCONIO-CORINDON 115MM GR. 60

      Añadir a la lista de deseos

    Wurth Colombia

    AC 63 # 74B-42, Parque empresarial Normandia, Bodegas 1 y 2. Bogotá, Colombia
    ventas@wurth.com.co
    Tel: (571) 745 63 89
    Cel: 3208899550
    ver políticas de Privacidad de la empresa

    Nosotros

    Würth Colombia
    Trabaja con nosotros
    Code of compliance
    Contáctenos

    Contacto

    Productos
    Catálogos
    Placas
    Brochure
    Placas

    BOLETIN ELECTRÓNICO

    Recibe información periódica con información sobre nuestros productos, técnicas de aplicación y novedades.

    Síguenos en Redes Sociales

    Copyright © Wurth Colombia
    • INICIO
    • NOSOTROS
      • Trabaja con nosotros
      • Code of compliance
      • Política de tratamiento de datos
    • CONTACTENOS
    • PAGOS ONLINE
    • INICIA SESION