+57(1) 7456389 / 3208899550
ventas@wurth.com.co
Menu
Skip to content
INICIO
NOSOTROS
Trabaja con nosotros
Code of compliance
Política de tratamiento de datos
CONTACTENOS
PAGOS ONLINE
INICIA SESION
Cart
0
Search for:
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 40
Wurth Colombia
>
Productos
>
Procesamiento de material
>
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 40
This item:
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 40
Discos de lija vulcanizados de corindón.
Añadir a la lista de deseos
SKU:
0580-180-40
Categoría:
Procesamiento de material
Documentos
Documentos
Descargar Ficha Técnica
Productos relacionados
DISCO FLAP CIRCONIO-CORINDON 115MM GR. 80 PX11
Vista Rápida
Añadir a la lista de deseos
ESPONJA LIJA GR.60
Vista Rápida
Añadir a la lista de deseos
SEGUETA HSS BIMETALICA PROGRESIVA 18- 32 DIENTES
Vista Rápida
Añadir a la lista de deseos
DISCO FLAP CIRCONIO-CORINDON 115MM GR. 60
Vista Rápida
Añadir a la lista de deseos
INICIO
NOSOTROS
Trabaja con nosotros
Code of compliance
Política de tratamiento de datos
CONTACTENOS
PAGOS ONLINE
INICIA SESION
Search for: