This item: SILICONA ACETICA TRANSPARENTE 280ML

Silicona acética, monocomponente de cura ácida, para sellado en diferentes tipos de materiales como vidrio, aluminio, azulejos y materiales que no sean sensibles a la oxidación.

Descripción

Caracteristicas•Posee agentes anti-hongo y anti-moho, no se oscurece con el pasar del tiempo. •Sellador de bajo módulo y gran elasticidad. •Alta viscosidad, no escurre incluso al ser aplicado en vertical. •Mantiene su flexibilidad entre -40°C y +100°C. •Su cura final (formación de piel) se da en 25 minutos a 23°C y 50% de humedad relativa del aire. •Resistente a los rayos U.V. y a la intemperie. •No contrae su volumen después de curar.Aplicacion•Posee agentes anti-hongo y anti-moho, no se oscurece con el pasar del tiempo. •Sellador de bajo módulo y gran elasticidad. •Alta viscosidad, no escurre incluso al ser aplicado en vertical. •Mantiene su flexibilidad entre -40°C y +100°C. •Su cura final (fRestricciones de UsoNo es recomendado para: •Aplicaciones en espejos, latón, cobre, bronce, Cinc y Cuarzo. •Aplicaciones en materiales de origen calcáreo como: revoques, hormigón, cementos fibrosos y otros. •Aplicaciones en acuarios. •En aplicaciones con elastómeros, como EPDM y neopreno, puede haber pérdida de coloración del producto. •Aplicaciones estructurales. •Aplicaciones en metales sin resistencia a la oxidación.Principales ventajas•Silicona de gran elasticidad. •Excepcional adherencia en superficies vitrificadas. •Buena elasticidad. •Agentes anti-hongo y anti-moho. •Rápida formación de piel. •No contrae el volumen después de curar.

Documentos

Descargar Ficha Técnica