This item: TRABADOR DE RODAMIENTO ALTA RESISTENCIA MAXIMAS HOLGURAS 15 ML

Es de curado rápido; compuesto de retención anaeróbico de alta resistencia para montaje de piezas cilíndricas.

Descripción

Caracteristicas

  • Ideal para rellenar huecos de hasta 0,25 mm (0,01”) de
    diámetro.
  • Resistencia máxima a temperatura ambiente.
  • Alta resistencia y máximas holguras.
  • Se utiliza para bloquear casquillos y manguitos en carcasas y ejes.
  • Excelente compuesto de retención, sellado y bloqueo de roscas.

Aplicacion

  • Trabajo pesado de bloqueo de ejes y rodamientos.
  • Armado de motores y ensambles en general.
  • Trabajos en carrocería de autos, motos o vehículos pesados.

Restricciones de UsoPrincipales ventajas

  • Alta resistencia y máximas holguras.
  • Para piezas cilíndricas o superficies planas.
  • Fácil de aplicar.
  • Relleno de holguras hasta 0,25 mm.

Documentos

Descargar Ficha Técnica