No hay productos en el carrito.
•el punto de contacto clave con el tornillo no se producen en las esquinas de los sujetadores, ccomo en las herramientas normales, sino en flacos (lados), lo que permite una mayor transmison de fuerza. •ajuste preciso, reduciendo el desgaste de los elementos,lo que aumenta la duracion de la vida. •facilita la eliminacion de los elementos con cabeza desgastada. •mas delgada que las herramientas convencionales, facilitando el acceso a lugares con poco espacio. • fabricada en cromo vanadio (31CrV3) y tratada termicamente. • dureza 39HRc. • proporciona tenacidade necesaria para el buen funcionamiento de la herramienta. •cumple con DIN 3113A. • acabado pulido y sin brillo automatico. • excelente proteccion contra la correccion. • mango mejorao de la herramienta
notas | <p>TENACIDAD es la energia mecanica,es decir, es el impacto necesario para que un material se rompa. Si un material es tenaz puede sufrir un alto grado de deformacion, de ultima hora. </p> |
$40,629
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE COMBI 3/4 DIN 3113A | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI 5/8IN DIN 3113A | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Abrazaderas con perno
ABRAZADERA DE TORQUE ALTO W1 113X121X25
$10,199REF: 0537825121
Añadir al carrito - Cizalla
CIZALLA P. CHAPA L260MM 115
$339,829El precio original era: $339,829.$189,900El precio actual es: $189,900.REF: 0713-03-115
Añadir al carrito