No hay productos en el carrito.
Absorbente de base Möler para cualquier tipo de fluido
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Absorbe cualquier tipo de líquido en una
superficie sólida. - El Möler tiene mayor densidad que la
sepiolita, por lo que posee una mejor
absorción (Con 1 kg de absorbente
podemos absorber 1l de fluido aprox.). - No es inflamable
- Sus finos granos pueden penetrar en
huecos y pequeñas grietas. - Envase de plástico polipropileno.
principales_ventajas | <ul> <li>Un solo producto para diferentes<br />aplicaciones de limpieza.</li> <li>Menor cantidad de producto para<br />absorber un derrame si lo comparamos<br />con la sepiolita.</li> <li>Sin peligro de accidentes.</li> <li>No resbala en superficies deslizantes*.</li> <li>Plástico de alta resistencia mecánica.</li> <li>Buena resistencia a químicos como:<br />aceites, combustibles, refrigerantes,<br />grasas, etc.</li> <li>Los residuos generados después de su<br />utilización serán tratados según<br />normativa vigente.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0890-61
AGLUTINANTE DE ACEITE R-10KG SABESTO
$373,055
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- ADITIVO DE ACEITE PARA MOTORES
ADITIVO DE ACEITE P. MOTORES 300ML
$104,538REF: 5861-300-300
Añadir al carrito