No hay productos en el carrito.
CONJUNTO DE BROCAS PARA PERFORAR HSS.
No se pudo obtener el video del producto.
Para uso en HSS
- DIN 338, Tipo N.
- Brocas con corte derecho en calidad Wurth.
- Caja de plástico resistente con tapa transparente.
- 19 piezas.
- Brocas de montaje conformadas en frío para trabajos en acero, ángulo de la punta de 118°.
- Broca helicoidal HSS con buena relación de calidad para su uso general en acero de hasta 800 N/mm².
contenido | <p>Desde ø 1,0-10,0 mm aumentando 0,5 mm Set de 19 unidades</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Alta durabilidad.</li> <li>Mayor rendimiento.</li> </ul> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0625-01
CAJA DE BROCAS 19 PZAS
$370,877 El precio original era: $370,877.$95,081El precio actual es: $95,081.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Calzado de trabajo
ZAPATO SEGUR CHAMPION T 42
$391,036El precio original era: $391,036.$159,899El precio actual es: $159,899.REF: 1899732420
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X35 GRAD 5
$1,949REF: 0057-10-35
Añadir al carrito - Barniz para protección de contacto
LACA PROTECTORA DE CONTACTOS 200 ML
$118,830REF: 0893-70-F_P-E
Añadir al carrito