No hay productos en el carrito.
Herramienta utilizada junto con machuelos en el proceso de
elaboración de roscas.
No se pudo obtener el video del producto.
Se utiliza paragirar los machos en el proceso de creación de roscas
Giramacho universal:
- Fabricado en acero rápido (HSS).
- Disponible en varios tamaños.
- Para el uso con machos manuales en diámetros:
- Ø1mm - 33mm (mm)
- Ø1 / 16" - 1 1/4 " (pulgadas)
Giramacho en "T" con ratchet:
- Fabricado en acero rápido (HSS).
- Tiene un ratchet reversible que simplifica el proceso de roscado
- Para el uso con machos manuales en diámetros:
- Ø3mm - 12mm (mm)
- Ø1 / 8 ?- 1/2? (pulgadas)
informacion_adicional | <ul> <li>El fluido de corte siempre debe usarse durante el proceso.</li> <li>Para el uso de machos manuales métricos y en pulgadas.</li> <li>Verifique las medidas del giramacho de acuerdo con la medida del macho manual.</li> <li>No aplicable para máquinas</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Hecho en acero rápido (HSS)</li> <li>Excelente durabilidad.</li> <li>Bajo riesgo de rotura.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715-42-01
MANERAL P. MACHUELAR M3-M10 L:85
$152,829
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
MANERAL P. MACHUELAR M5-M12 L:100 Herramienta utilizada junto con machuelos en el proceso de elaboración de roscas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 320
$2,856REF: 8570108320
Añadir al carrito