No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Norma: DIN 3129, DIN 3121 / ISO 1174.
- Acabado: Forjado de bronce y zinc
- Cuadrante de entrada: 3/4", agujero para pasador de seguridad y ranura para O ring
- Unidad de salida: hexágono, métrica, milimétrica
- Tipo: corto
- El acero especial, forjado en la articulación, garantiza una alta resistencia a la rotura y al desgaste, lo que significa un incremento en la duración del dado.
- Seguridad al trabajar
- El bloque con pasador y anillo-0 evita la separación de la herramienta impulsora y garantiza como grado de seguridad al trabajar
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-14-04
COPA DE IMPACT DE 3/4 CORTA -WS24
$110,330
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Llave de impacto neumática 3/8 pulg. Nano
PISTOLA IMPACTO NEUMÁTICA 3/8 NANO
$1,359,830REF: 0703007028
Añadir al carrito - Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. MAD 12IN 300MM 80 DIENTES
$270,119REF: 0610012080
Añadir al carrito