No hay productos en el carrito.
Centro punto con mango de dos componentes y protector de mano.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango ergonómico de 2 componentes para agarre seguro y cómodo
- Protección contra vibraciones, el mango absorbe y amortiza las vibraciones dadas por los golpes de martillo.
- Con protección para las manos Fabricado en acero endurecido para herramientas
- Dureza de la punta 54 - 58 HRC
- Diámetro de la superficie de impacto: 10 mm
- Longitud de la protección contra impactos: 30 mm
principales_ventajas | <ul> <li>Acero al carbono forjado con tratamiento térmico.</li> <li>Mango de goma antideslizante.</li> <li>Corte en acero no endurecido y acero inoxidable.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-63-151
CENTRO PUNTO 150MM
$76,329
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CENTRO PUNTO CONesc Centro punto con mango de dos componentes y protector de mano. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Caja de herramientas
CONJUNTO DE ATORNILLADOR DE MAGO EN T CABEZA CUADRADA
$662,999REF: 0613114060
Añadir al carrito