No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
• Máxima seguridad con óptima comodidad en su uso. • Marco de alta calidad. • Buen ajuste, cómodo y agradable. • Montaje de lentes sin tornillos con el más alto grado de seguridad en caso de cargas mecánicas. • Cordón para colgar en el cuello. • A prueba de rayado mediante una cubierta dura. • A prueba de impacto de energía de 45 mts por segundo. • Visión de amplio rango gracias a sus lentes de forma ergonómica. • Clase óptica N°1. • 100% de Protección UV hasta 400 nanómetros • El material de los anteojos es incombustible. • Los anteojos resisten impactos. • Transmisión de luz: Grises entre un 20 y 25%. Transparentes entre un 90 y un 95%. • Cumple con la Norma EN 166 F, ANSI Z 87.1.
informacion_adicional | <p>ANSI Z89.12003 Norma Nacional de EE.UU. Estos estándares fueron desarrollados para la protección de la vista en trabajos industriales relacionados con: Impacto de protección y Protección de penetración. Norma EN 166: Protección individual de los ojos, esp</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 1899-103-002
GAFAS DE POLICARBONATO OSCURAS
$17,672
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|