No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0668-350-112
DISC CORTE DIA SEG 350MM PRO HD
$740,009
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DISC CORTE DIA SEG 180 MM PRO HD Los discos de diamante PRO HD tienen una excelente durabilidad, velocidad y potencia de corte, lo que resulta en un rendimiento superior al promedio. Consisten en un núcleo de acero de alta calidad y segmentos formados por una aleación metálica equilibrad | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CUTDISC DIA TURBO 180X22.23 PRO HD PIEDR Los discos de diamante PRO HD tienen una excelente durabilidad, velocidad y potencia de corte, lo que resulta en un rendimiento superior al promedio. Consisten en un núcleo de acero de alta calidad y segmentos formados por una aleación metálica equilibrad | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC CORTE DIA SEG 115MM PRO HD Los discos de diamante PRO HD tienen una excelente durabilidad, velocidad y potencia de corte, lo que resulta en un rendimiento superior al promedio. Consisten en un núcleo de acero de alta calidad y segmentos formados por una aleación metálica equilibrad | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC GOLD VELCRO 1200G 5 AGUJ LIJADOSECO
$4,748REF: 8507-372-013
Añadir al carrito