No hay productos en el carrito.
Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
•Adecuado para acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos.
•Conjunto de machuelos en acero rápido rectificados (HSS). •Rosca americana fina (UNF). •DIN 2181. •Dureza HRC 63-64 800 N/mm2 •Compuesto de 2 piezas: •Macho precortado: también conocido como punta biselada *. El propósito de este toque es ser utilizado en el primer paso de la creación de hilos. El chaflán *, que consta de 6 a 8 hilos empotrados, guía el comienzo de la creación de hilos. Este macho se identifica por un anillo en el vástago. •Macho - Acabado: El propósito de este grifo es terminar el hilo y eliminar el exceso de material resultante del proceso de enhebrado. El chaflán *, compuesto de 2 a 3 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en la fase final del proceso. Este macho no tiene identificación de anillo en el vástago. * Chaflán: ángulo de hilo reducido. Aplicación
principales_ventajas | •Excelente durabilidad. •Bajo riesgo de rotura. •DIN 2181. •Incluye 2 piezas. |
recomendaciones | •Siempre use fluido de corte o pasta de cobre durante el proceso. •Para formación de roscas deben ser usados con el giramachuelos |
$322,365
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.51 MM NISSAN
$3,059REF: 0469-099-02
Añadir al carrito - Máquinas eléctricas
TALAD ROTOMARTLL ELECTRICO SDS PLUS 800 WATTS
$1,682,999REF: 0702800110
Añadir al carrito - Broca helicoidal
CONJUNTO 29 BROCAS HSCO PULGADAS (1/16-1/2)
$1,215,209REF: 0617-440-004
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA ALU CILIND REDONDEADA D12XL25MM
$245,756REF: 0616002441
Añadir al carrito - Químicos adhesivos y sellantes
LAMP.LED-COB-SLIM-5W-340X52X41-G
$559,300REF: 0827940383
Añadir al carrito