No hay productos en el carrito.
Disco de corte Premium Cut, adecuado para corte de acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos
- Cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, tubos, tubos macizos, cables de acero, marcos de inoxidable.
- Todo tipo de trabajo en ornamentación, mantenimiento, producción y construcción de metales.
- Abrasivo de óxido de aluminio y zirconio.
- Compuesto con dos mallas de fibra de vidrio, para mayor seguridad y estabilidad del disco.
- Excelente velocidad de corte, con baja producción de calor.
- Óptima precisión de corte.
- Formación mínima de rebabas.
- Exento de hierro, cloro y azufre. Características para evitar la contaminación del acero inoxidable.
- Todos los discos se fabrican bajo las más estrictas normas de calidad.
- Cumple con la norma EN12413
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Almacene los discos preferiblemente a una temperatura ambiente entre + 5 ° C y + 45 ° C y con humedad relativa de entre el 45% y el 65%.</li> <li>No exponer los discos a ambientes cerrados con alta humedad, agua o ambientes químicos ricos en disolventes.</li> <li>Asegúrese de que el disco está dentro de la fecha de caducidad (información grabada en el anillo metálico).</li> <li>El período de validez de un disco abrasivo es de 3 años a partir de la fecha de fabricación.</li> <li>Nunca utilice discos después de la fecha de caducidad.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Buena durabilidad.</li> <li>Desperdicio mínimo de material.</li> <li>Buen rendimiento de corte.</li> <li>Corte en acero inoxidable, acero y metales no ferrosos.</li> <li>Consumo de energía reducido.</li> <li>Liberación de olores y humo reducida.</li> <li>Libre de hierro, cloro y azufre: = 0,1%.</li> </ul> |
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilice el disco para desbastar. Este procedimiento incorrecto puede cortar las mallas de seguridad del disco.</li> <li>Nunca supere la velocidad máxima de trabajo marcada en la etiqueta del disco (80 m / s).</li> <li>Nunca utilice un disco en mal estado (con grietas).</li> <li>Nunca forzar el disco. No ejercer presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de máquina debe ser suficiente.</li> <li>No aplique presión lateral sobre el disco.</li> <li>No realice cortes curvos.</li> <li>El diámetro del disco debe estar de acuerdo con el tamaño de la pieza a cortar. Regla: espesor de la pieza debe ser aproximadamente el 10% del diámetro del disco</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del producto.</li> <li>Utilice siempre protección para los ojos (gafas), guantes de seguridad y máscara.</li> <li>Siga las instrucciones de montaje del disco, observando las restricciones anunciadas en la etiqueta.</li> <li>Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible, materiales inflamables o explosivos antes<br />de iniciar las operaciones.</li> <li>Trabajar con disco en un ángulo de 90 °.</li> <li>Utilice el disco de corte única y exclusivamente en los<br />materiales adecuados y con las máquinas apropiadas.</li> <li>No utilice los discos de corte para desbastar.</li> <li>Manipule siempre la máquina con ambas manos.</li> <li>Haga el corte de forma progresiva y con suavidad.</li> <li>No aplique presión sobre el disco.</li> <li>No realice cortes curvos.</li> <li>No utilice nunca un disco dañado</li> </ul> |
litespeed_vpi_list | Array |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0664-355-222
DISC CORT PREMIUMCUT 355X3.0X25.4MM
$27,741
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1,0X22 50U Disco de corte Premium Cut, adecuado para corte de acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | DISCO CORTE PREMIUM CUT 180X1,6X22 Disco de corte Premium Cut, adecuado para corte de acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos. | Ver ProductoAñadir al carrito |