No hay productos en el carrito.
Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes
color naranja, sin esterilizar y libre de polvo.
No se pudo obtener el video del producto.
- Industria automotriz, procesos de limpieza y mantenimiento.
- Industria química, industria alimenticia y gastronómica.
- Industria electrónica e informática, laboratorios e investigación.
- Agricultura, industrias gráficas e industria en general.
- Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III SEGÚN EN420:
2003+A1, EN374-1:2016, EN374-5:2016 - Texturizado en forma de diamante en palma y dorso.
- Nitrilo de alto grosor:
-Dedo: 0,18mm (en liso); 0,27mm (texturizado) +/- 0,01mm.
-Palma: 0,23mm (en texturado) +/- 0,01mm.
-Puño: 0,11mm (en liso) +/- 0,01mm.
-Longitud: 240 mm. - Buena resistencia a hidrocarburos: gasoil, gasolina, grasas,
aceites, disolventes y químicos en general. - Libres de polvo, silicona y proteínas látex.
- Testeado para contacto alimentos (FDA 21 CFR177:2600).
Ambidiestros. - Color: naranja.
- Peso: 8 a 11 gramos x guante (Acorde a la talla)
- 35% más resistente a la rotura que uno convencional.
- Excepcional agarre en seco y en mojado.
- Manipulación segura en la mayoría de condiciones de trabajo.
- Color llamativo para distinguirlos con facilidad.
- Cumple con las normas europeas.
fb_product_item_id | 6988640791215624 |
principales_ventajas | <ul> <li>Seguridad en el contacto con alimentos.</li> <li>Ahorro de tiempo.</li> <li>Gran duración.</li> <li>Garantía de seguridad CE</li> <li>Texturizado para mayor agarre.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899470123
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA XL CAJAX50PCS
$157,312 El precio original era: $157,312.$99,900El precio actual es: $99,900.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJAX50PCS Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA L CAJAX50PCS Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 220
$2,856REF: 08570108220
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GAFAS DE SEGUR KINETIC TRANSPS
$82,415REF: 0899-103-208
Añadir al carrito