No hay productos en el carrito.
Remachadora para remache pop manual con
5 boquillas
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Max. Carrera de trabajo sin remache: 9 mm
- Max. Carrera de trabajo con remache: 7 mm
- Fuerza máxima para remachar: 30
- Longitud: 330 mm aproximadamente
- Peso: 1,3 kg aproximadamente
- Boquillas incluidas: 3.2-4.0-4.8-6.0-6.4
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0949-701
REMACHAD MAN3.2.4.0.4.8.6.0.6.4
$305,830
Categorías: 4.0, 4.8, 6.0, 6.4, Remachadora de palanca, REMACHADORA MANUAL 3.2, Remachadoras, Remachadoras
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100
$2,856REF: 08570108100
Añadir al carrito - JUEGO 10 PUNTAS BITS 1/4IN
JUEGO 10 PUNTAS BITS 1/4IN
$21,928El precio original era: $21,928.$11,900El precio actual es: $11,900.REF: 0614066010
Añadir al carrito - Anclajes para pared hueca
CHAZO W-K MARIPOSA PEAD 3/8X35MM – 50 PCS
$13,388REF: 0903251101
Añadir al carrito