No hay productos en el carrito.
Masilla automotriz o Bodyfiller ligero en poliéster, diseñado para trabajos de secado rápido y fácil lijado, con alto poder de relleno.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Masilla ligera de alta adhesión y bajo peso.
- Secado rápido permitiendo un fácil lijado.
- Se puede aplicar sobre lámina de acero, electrozincada, galvanizada, aluminio o poliéster. En caso de que se requiera máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi.
- No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Prime. Masilla suave y de fácil aplicación ideal para reparar grandes superficies.
principales_ventajas | <ul> <li>Alta adhesión en diferentes materiales</li> <li>Fácil lijado</li> <li>Secado rápido</li> <li>Masilla ligera con bajo peso</li> </ul> |
modo_de_uso | <ol> <li>Identificar superficie</li> <li>Mezclar la masilla con el catalizador en una proporción 2:100 o 2% de catalizador</li> <li>Mezclar en forma homogénea</li> <li>Aplicar sobre la pieza y dejar secar bien antes de lijar<br />*Preparación de la pieza a trabajar antes de aplicar el producto.</li> </ol> |
notas | <p>Los termoplásticos son materiales que a altas temperaturas se deforman y cambian su estructura. Se recomienda realizar lijado en seco para todas las masillas base poliéster</p> |
recomendaciones | <ul> <li>Evitar el exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.</li> <li>Se recomienda desengrasar la pieza antes de la aplicación del producto.</li> <li>A temperaturas inferiores a +5°C las masillas de poliéster no endurecen</li> <li>Limpiar las espátulas con disolventes después de realizado el trabajo y antes del endurecimiento del producto</li> </ul> |
fb_product_item_id | 7114577231974928 |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0828-603-1
BODYFILLER MASILLA 3 LTS
$218,776
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Grapa de panel interior
CLIP REVEST PUERTA HONDA/HYPCS./TOY./KIA/MIT.
$1,445REF: 0500900035
Añadir al carrito