No hay productos en el carrito.
Cinta aislante de PVC, auto extinguible para cables eléctricos y diversas aplicaciones.
• Ideal para aislar, laminados o juntar cables eléctricos y cables en diversas aplicaciones en la industria automotriz, mantenimiento industrial, equipos eléctricos, electrónicos y del hogar. • Adecuado para el aislamiento de cables eléctricos y cables de
• Buena propiedad dieléctrica. • El aislamiento de alambres y cables de hasta 600V. • Buena expansión y flexibilidad. • Excelente adherencia. • No propaga la llama. • Alta durabilidad. • Actúa como una capa protectora contra los rayos ultra-violeta. • Excelente memoria elástica: garantiza un perfecto aisla-miento en diversas condiciones de clima.
principales_ventajas | <p>• Gran memoria elástica. • Auto-extinguible. • Resistente a condiciones climáticas.</p> |
condiciones_almacenamiento | <p>• Mantener el producto cerrado y en su empaque original. • Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia. • Mantener fuera del alcance de niños y animales. • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos. • Almacenar lejos de fuentes de cal</p> |
datos_tecnicos | <p>Grosor 0,15 mm ± 0,025 mm Ancho 19 mm ± 0,5 mm Estiramientos 220% Adhesión sobre sí misma 2,20 N/cm Adhesión en acero 3,5 N/cm Resistencia a la ruptura 36,5 N/cm Rigidez dieléctica 50 kV/mm Resistencia térmica De –25ºC hasta +90ºC Memoria elástica (150 mm</p> |
$7,140
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | CINTA AISL PVC NEGRA 19MMX20M Cinta aislante de pvc, auto extinguible para cables eléctricos y diversas aplicaciones | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 15 MMX1.78 MM GM 3/4IN
$5,269REF: 0469-096-40
Añadir al carrito