No hay productos en el carrito.
Pintura acrílica para aplicaciones sometidas a altas temperaturas, de secado rápido, con óptima terminación y gran resistencia a la intemperie. Posee excelente poder de recubrimiento y efecto decorativo, ofreciendo gran durabilidad. Indicada y aprobada pa
•Únicamente para uso externo: indicada para uso en superficies metálicas sometidas a altas temperaturas de hasta 600°C, tales como tubos de escape de motos y automóviles, motores, hornos, chimeneas, etc.
• Aplicaciones en superficies hasta 600°C. • Gran resistencia a la acción de la temperatura. • Óptima cobertura. • Gran rendimiento. • Fabricada a base de resina acrílica. • Producto ecológicamente correcto. Exento de Plomo
restricciones_uso | <p>• No realizar la aplicación en lugares cerrados o sin circulación de aire. En días de mucho frío, se recomienda dejar las piezas al sol, antes de ser pintadas. •En plásticos y acrílicos, realice pruebas previas en una pequeña área, para verificar la compatibilidad y secado del producto.</p> |
principales_ventajas | <p>• Resistencia a altas temperaturas • Gran rendimiento • Producto ecológico exento de plomo</p> |
modo_de_uso | <p>•La superficie a ser pintada debe estar limpia, exenta de materiales sueltos tales como óxido y pintura vieja. •Proteja las partes que no desea pintar con cinta para enmascarar o líquido para enmascarar. • Agite el envase, girando la esfera existente dent</p> |
datos_tecnicos | <p>Base química Resina acrílica Tiempo de secado parcial 15 minutos Tiempo de secado total 60 minutos Temperatura de aplicación 15°C a 40°C Cobertura 180 g/m² Pico de temperatura 360°C Temperatura máxima constante 320°C</p> |
$42,329
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Antioxidante y desoxidante
KIT ROST OFF + GRASA HHS 2000 + LIMP CONTACTOS
$200,088REF: 998KIT062411
Añadir al carrito