No hay productos en el carrito.
Removedor de óxido biodegradable elimina todo residuo de óxido y herrumbre en las superficies oxidadas.
•Limpieza de piezas metálicas de manera previa a procesos de pintura, revestimento, recubrimiento, galvanizado y ensamble •Se puede utilizar en sistemas de calentamiento (calderas) como agente limpiador de tuberías donde se puedan encontrar depósitos de ó
•“ Duro con el óxido, suave con el metal” minimiza el ataque al metal durante la limpieza • Acción decapante. •Acción fosfatizante. •Acción desengrasante. •Optimización del tiempo de limpieza. •Alto rendimiento: 250ml para 4 m². • Forma una capa que evita la posterior formación de herrumbre. •repara la superficie para ser pintada. •Remoción química de óxido sin empleo de productos ácidos, ni acción mecánica abrasiva, lo cual reduce sustancialmente costos, tiempos, interrupciones al proceso y riesgos a personas y medio ambiente. •No se necesitan procesos mecánicos o de abrasión. •Biodegradable (DDQO = 56.18% Conforme a norma ISO 9408) y de PH neutro
principales_ventajas | <p>•Elimina la oxidación sin atacar el metal •Forma una capa, evitando nueva formación de óxido. •Limpia las superficies, quitando aceites y grasas. •Prepara la superficie para recibir la la pintura. •No necesita procesos mecánicos, como el lijado</p> |
modo_de_uso | <p>1. Retire el exceso de óxido con un cepillo metálico o lija. 2. Aplique el producto sobre la superficie del metal con la ayuda de un pincel o brocha. 3. Espere la reacción total del producto, que ocurre de 20 a 45 minutos. 4. Cuando sea necesario, aplique</p> |
seguridad_manipulacion | <p>•Después del uso total del producto, no reutilizar el embalaje. •No comer, beber o fumar durante el manejo del producto. •Utilizar los EPP´s indicados para la aplicación. •Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.</p> |
condiciones_almacenamiento | <p>• Mantener el producto cerrado y en su embalaje original. • No almacenar bajo el sol y la lluvia. • Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales. • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales. • A</p> |
$182,348
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 5 LITROS Removedor de óxido biodegradable elimina todo residuo de óxido y herrumbre en las superficies oxidadas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | KIT LIMPIEZA BMF | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LIMP MANOS + DOSIF | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorio de herramientas a bateria
KIT PISTOLA IMPCT INAL. + BATERIA 4 A
$5,132,539REF: 997KIT062401
Añadir al carrito