<ul>
<li>Corte de materiales duros</li>
<li>Corte de acero inoxidable (8% de cobalto).</li>
<li>Corte rápido</li>
<li>Gran durabilidad</li>
</ul>
modo_de_uso
<ul>
<li>Pre-perforar usando la presión de contacto ligera. Continuar<br />perforando con una presión mínima e incluso uniforme; evitar<br />oscilar durante la perforación, prestar atención a la tabla de<br />velocidad. Permita que la sierra de orificio. No es adecuado<br />para chapa</li>
</ul>
recomendaciones
<ul>
<li>Utilizar el soporte para copa sierra de acuerdo con el diámetro<br />de la sierra utilizada.</li>
<li>Utilice siempre la velocidad de corte recomendada. La<br />velocidad inadecuada puede reducir mucho la vida útil de la<br />copa sierra.</li>
<li>Es fundamental el uso de fluido de corte para preservar los<br />dientes de la sierra.</li>
<li>Utilizar la broca centradora de acuerdo con el soporte<br />utilizado. Medida 1/4 “x 85mm utilizar el modelo de soporte<br />A2. Medida 1/4 “x 95mm utilizar el modelo de soporte A4.</li>
</ul>
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 19MM 3/4IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
COPA SIER BIMETL HSSCO8 38MM 1 1/2IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 51MM 2IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales
COPA SIER BIMETL HSSCO8 54MM 2 1/8IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales.
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 76MM 3IN Copa Sierra bimetálica M42 (HSS - Co 8%), adecuadas para el trabajo de corte rápido y limpio más exigente en diversos materiales
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.