No hay productos en el carrito.
Eslingas de carga para sujetar y mantener en posición elementos
cuando son transportados de un lugar a otro.
- Transporte de carga.
- Sujeción de piezas
- Correa de amarre universal de 2 piezas.
- Correa con trinquete o malacate.
- Material: PES - Poliéster
- Temperatura de uso entre -40 °C y +100 °C
- Etiqueta cosida en la correa.
- Gancho de punta doble en cada extremo.
- Capacidad de carga 4 Toneladas.
- Ancho: 50 mm (2’’)
- Longitud: 9.5 metros
- Color: Rojo
- Fuerza de tensión permitida LC en el fleje: 4000 daN (4 Ton.
Fuerza) - Carga previa: 320 daN (320 Kg Fuerza)
- Fuerza manual con trinquete para puntas: 50 daN (50 Kg
Fuerza) - Normas: EN 12195-2
principales_ventajas | <ul> <li>Fácil uso y montaje seguro.</li> <li>Alta capacidad de carga.</li> <li>Capacidad de 4 toneladas.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 11.9722%;">Número</td> <td style="width: 62.2558%;">Descripción</td> <td style="width: 25.7719%;">Art. N°</td> </tr> <tr> <td style="width: 11.9722%;">1</td> <td style="width: 62.2558%;">ESLINGA DE CARGA 4T-A 50MM - L 9.5M</td> <td style="width: 25.7719%;">0713921 954</td> </tr> <tr> <td style="width: 11.9722%;">2</td> <td style="width: 62.2558%;">ESQUINERO ESLINGA DE CARGA 93X135MM</td> <td style="width: 25.7719%;">0713922 180</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0713922180
ESQUINERO ESLINGA DE CARGA 93X135MM
$13,429
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- ADITIVO DE ACEITE PARA MOTORES
ADITIVO DE ACEITE P. MOTORES 300ML
$104,538REF: 5861-300-300
Añadir al carrito - Engrasadora manual de palanca
KIT ENGRASADORA P. TALADS
$679,829El precio original era: $679,829.$299,899El precio actual es: $299,899.REF: 0986100001
Añadir al carrito - Cautin inalambrico
KIT CAUTIN INALAMBRICO
$972,967El precio original era: $972,967.$449,900El precio actual es: $449,900.REF: 9071594220
Añadir al carrito