No hay productos en el carrito.
- Material: Acero S2 (DIN 3126C).
- Acabado: Satinado.
- Dureza HRC 58-62.
No se pudo obtener el video del producto.
- Uso universal
- Trabajos de mantenimiento e instalaciones
- Material: Acero S2
- Acabado: Satinado
- Dureza HRC 58-62
incluye | <ul> <li>1 Punta PH1 5mm</li> <li>1 Punta PH2 6mm</li> <li>1 Punta PH3 6mm</li> <li>1 Punta HEX3 2.96 - 3.00mm</li> <li>1 Punta HEX4 4.72 - 4.76mm</li> <li>1 Punta HEX3/16pulg. 3.95 - 4.00mm</li> <li>1 Punta TX27</li> <li>1 Punta TX30</li> <li>1 Punta TX40</li> <li>1 Punta TX45</li> </ul> |
litespeed_vpi_list | Array |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0614066010
JUEGO 10 PUNTAS BITS 1/4IN
$21,929