No hay productos en el carrito.
Remachadora manual tipo tijera para remaches de aluminio, acero y acero inox, con depósito para la recuperación del vástago.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Fabricada en aluminio.
- Acabado en pintura epoxi.
- Mango en acero forjado recubierto en PVC.
- Longitud 340 mm.
- Posee depósito para Los vástagos de los remaches.
- Incluye 6 boquillas y llave para su cambio.
- Para remaches Ø (pulg): 3/32?, 1/8?, 5/32?, 3/16?, 15/64?, 1/4?. ?Para remaches Ø (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4.
principales_ventajas | <ul> <li>Amplia cobertura de diámetros de remaches con 6 boquillas.</li> <li>Práctico depósito para recolectar el vástago.</li> <li>Facilidad para aplicar una mayor fuerza.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0949240640
REMACHAD MANTIPO TIJERA 2.4 A 6.4MM
$186,830 El precio original era: $186,830.$89,900El precio actual es: $89,900.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladora recta
MOTORTOOL ELECTRICO 110V WSD27CE
$1,173,000El precio original era: $1,173,000.$499,900El precio actual es: $499,900.REF: 0702651110
Añadir al carrito - Productos de limpieza y mantenimiento
ABRILLANTADOR POLIT P30 1KG
$481,536REF: 0893-150-030
Añadir al carrito